121-04-71-30 共通丸底沈殿管 目盛付 茶 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02823816

印刷プレビュー

共通丸底沈殿管 目盛付 茶

121-04-71-30 共通丸底沈殿管 目盛付 茶 東京硝子器械(TGK) 02823816
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823816
品番
121-04-71-30
内容量
1個
参考基準価格
¥30,000
税込価格
¥32,076
販売価格(税別)
¥29,700

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
30
TGK品番
121-04-71-30
寸法(mm)
28×100
栓共通
19/15
目盛(mL)
1.0
目盛精度(±mL)
0.6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン