印刷プレビュー

共通丸底沈殿管 目盛付 茶

121-04-71-33 共通丸底沈殿管 目盛付 茶 東京硝子器械(TGK) 02823825
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02823825
品番
121-04-71-33
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,038
販売価格(税別)
¥14,850

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
121-04-71-33
寸法(mm)
16.5×100
栓共通
14/10
目盛(mL)
0.2
目盛精度(±mL)
0.16

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。