121-04-71-56 透明共通丸底沈澱管 目盛付 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02823974

印刷プレビュー

透明共通丸底沈澱管 目盛付

121-04-71-56 透明共通丸底沈澱管 目盛付 東京硝子器械(TGK) 02823974
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823974
品番
121-04-71-56
内容量
1個
参考基準価格
¥46,000
税込価格
¥49,183
販売価格(税別)
¥45,540

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
30
TGK品番
121-04-71-56
寸法(mm)
28×100
栓共通
19/15
目盛(mL)
1.0
目盛精度(±mL)
0.6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン