印刷プレビュー

アーマフレックスホース

125-17-18-35 アーマフレックスホース 東京硝子器械(TGK) 02826266
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02826266
品番
125-17-18-35
内容量
1巻(2m)
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,661
販売価格(税別)
¥3,390

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
断熱性・施工性の素晴らしいパイプです。既設の管へも装着が簡単です。連続-40℃から100℃の範囲で使用できます。また耐候性にすぐれ、金属を腐食させません。
長さ(m)
2
呼称(mm)
26×45
内径(inch)
1”
肉厚(inch)
3/8
TGK品番
125-17-18-35

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン