125-23-04-24 ピペット用スポイト 1袋(10個) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02828296

印刷プレビュー

ピペット用スポイト

125-23-04-24 ピペット用スポイト 東京硝子器械(TGK) 02828296
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02828296
品番
125-23-04-24
内容量
1袋(10個)
参考基準価格
¥2,000
税込価格
¥2,138
販売価格(税別)
¥1,980

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
グレー
材質
ゴム
穴径(mm)
5
TGK品番
125-23-04-24
適合容量(mL)
5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン