印刷プレビュー

ピペット用スポイト

125-23-04-26 ピペット用スポイト 東京硝子器械(TGK) 02828314
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02828314
品番
125-23-04-26
内容量
1袋(10個)
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,201
販売価格(税別)
¥5,742

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
グレー
材質
ゴム
穴径(mm)
8
TGK品番
125-23-04-26
適合容量(mL)
20

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン