印刷プレビュー

培養ミニシャーレ

132-02-16-12 培養ミニシャーレ 東京硝子器械(TGK) 02832627
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02832627
品番
132-02-16-12
内容量
1ケース(10個)
参考基準価格(税別)
¥21,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ガラス面がフラットで、顕微鏡観察に適しています。
身の外径(mm)
26
身の高さ(mm)
12
TGK品番
132-02-16-12

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。