印刷プレビュー

培養ミニシャーレ

132-02-16-13 培養ミニシャーレ 東京硝子器械(TGK) 02832636
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02832636
品番
132-02-16-13
内容量
1ケース(10個)
参考基準価格(税別)
¥22,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ガラス面がフラットで、顕微鏡観察に適しています。
身の外径(mm)
32
身の高さ(mm)
12
TGK品番
132-02-16-13

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン