印刷プレビュー

コンビチップ

2900-3 コンビチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 02845026
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02845026
品番
2900-3
内容量
1箱(100本)
参考基準価格(税別)
¥13,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
エッペンドルフ♯4780専用です。
容量(mL)
0.5
材質
(外筒):PP、(ピストン):PE
TGK品番
198-12-26-31
仕様
外筒:PP製、ピストン:PE製・エッペンドルフ、♯4780専用
品番
2900-03

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン