印刷プレビュー

コンビチップ

2904-03 コンビチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 02845044
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02845044
品番
2904-03
内容量
1箱(100本)
参考基準価格(税別)
¥12,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
エッペンドルフ♯4780専用です。
容量(mL)
2.5
材質
(外筒):PP、(ピストン):PE
TGK品番
198-12-26-33
仕様
外筒:PP製、ピストン:PE製・エッペンドルフ、♯4780専用
品番
2904-03

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。