印刷プレビュー

コンビチップ

2910-03 コンビチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 02845071
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02845071
品番
2910-03
内容量
1箱(25本)
参考基準価格(税別)
¥5,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
エッペンドルフ♯4780専用です。
容量(mL)
50
材質
(外筒):PP、(ピストン):PE
TGK品番
198-12-26-36
仕様
外筒:PP製、ピストン:PE製・エッペンドルフ、♯4780専用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。