718 ビーカー PTFE製 1個 Kartell(カルテル) 【通販モノタロウ】 02845622

印刷プレビュー

ビーカー PTFE製

718 ビーカー PTFE製 Kartell(カルテル) 02845622
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02845622
品番
718
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性にきわめてすぐれています。最高288℃で継続使用できるので、酸や腐食材の溶解、温浸に適しています。
フッ素樹脂製PTFEのビーカーです。
品番
718
TGK品番
198-17-36-02
容量(mL)
100
胴径×全高(Φmm×mm)
53×68
肉厚(mm)
2.5
目盛
なし

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン