印刷プレビュー

ビーカー PTFE製

723 ビーカー PTFE製 Kartell(カルテル) 02845656
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02845656
品番
723
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥16,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性にきわめてすぐれています。最高288℃で継続使用できるので、酸や腐食材の溶解、温浸に適しています。
フッ素樹脂製PTFEのビーカーです。
品番
722
TGK品番
198-17-36-05
容量(mL)
1000
胴径×全高(Φmm×mm)
102×157
肉厚(mm)
3.8
目盛
なし

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。