印刷プレビュー

PTFE半月羽根

198-17-69-13 PTFE半月羽根 東京硝子器械(TGK) 02845884
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02845884
品番
198-17-69-13
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,604
販売価格(税別)
¥1,485

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
品番
692
長さ(mm)
105.40
適合フラスコ
2l、3l用
TGK品番
198-17-69-13

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン