198-17-69-15 PTFE半月羽根 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02845902

印刷プレビュー

PTFE半月羽根

198-17-69-15 PTFE半月羽根 東京硝子器械(TGK) 02845902
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02845902
品番
198-17-69-15
内容量
1個
参考基準価格
¥1,800
税込価格
¥1,925
販売価格(税別)
¥1,782

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
品番
694
長さ(mm)
149.05
適合フラスコ
12l〜22l用
TGK品番
198-17-69-15

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン