印刷プレビュー

スライド用トレーPVC 20枚用#672

198-19-78-05 スライド用トレーPVC 20枚用#672 東京硝子器械(TGK) 02848842
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02848842
品番
198-19-78-05
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,390
販売価格(税別)
¥1,287

 
お気に入りに追加
白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しており、スライドの取出しが簡単です。
品番
672
TGK品番
198-19-78-05
寸法(mm)
340×190
スライド数(枚)
20枚用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。