198-19-78-06 スライド用トレーPVC 40枚用#673 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02848851

印刷プレビュー

スライド用トレーPVC 40枚用#673

198-19-78-06 スライド用トレーPVC 40枚用#673 東京硝子器械(TGK) 02848851
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02848851
品番
198-19-78-06
内容量
1個
参考基準価格
¥2,000
税込価格
¥2,138
販売価格(税別)
¥1,980

 
お気に入りに追加
白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しており、スライドの取出しが簡単です。
品番
673
TGK品番
198-19-78-06
寸法(mm)
660×190
スライド数(枚)
40枚用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン