Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の 実験研究用チューブラック
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02849244
品番
563-03
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
品番
563-03
色
白
TGK品番
198-19-92-11
材質
特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
263×109.5×45
距離
[上面〜下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)
[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様
特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。