※積み重ねできます

563-10 ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル) 02849253 563-10 ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル) 02849253

ラック マイクロテストチューブ1.5mL用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02849253 品番 563-10
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。

品番563-10 TGK品番198-19-92-12 材質特別強化PP 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45 距離[上面〜下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9 穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3 仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする