WAK-TBL パックテスト 1箱(50回分) 共立理化学研究所 【通販モノタロウ】 02852525

印刷プレビュー

パックテスト

WAK-TBL パックテスト 共立理化学研究所 02852525
※代表画像です
(45件の商品レビュー)
注文コード
02852525
品番
WAK-TBL
内容量
1箱(50回分)
参考基準価格
¥4,000
税込価格
¥3,985
販売価格(税別)
¥3,690

 
お気に入りに追加
全部で  62  種類のバリエーションがあります
測定範囲
pH 1.6〜 3.4 0.2間隔 10段階
測定項目
pH-TBL
反応時間
20秒
測定原理
pH指示薬の発色による
反応変色
赤→黄
主な用途
環境調査、排水検査
アズワン品番
6-8675-44
TGK品番
211-80-28-37
対応
-
有効期限
(製造より)14ヶ月
注意
※パックテスト遊離シアンは、チューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1 試薬を用いた操作が必要となります
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 138

平均満足度:4.67  総レビュー件数:45 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 浄化槽管理の残留塩素検査

特にありません。 今のままでいいかと思います、 有難う御座いました。

これは注文コード02852245についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-09]

満足度:

用途: 排水の自主点検

簡易テストなので、それほど誤差もなくとても良いものです。

これは注文コード09465915についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社月村電化工業所 様 [2017-11-17]

満足度:

用途: 水質調査に使用。

とてもいい物で満足しています。ただ納品に時間がかかってしまって、もう少し取り寄せに時間がほしいところです。

これは注文コード09465951についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 清水建設株式会社 様 [2017-09-07]

満足度:

用途: 水質調査

急ぎで必要になり購入しました。注文から商品到着まで2日で届いたので助かりました。製品も使用方法が簡単で問題なく使用できています。

これは注文コード02852491についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-20]

満足度:

用途: 水質検査

簡単で使いやすく、持ち運びも楽なので現場で使えるのが良い。
ただ、同時に購入したFe用には残りを入れる密封パックが付いていたが、こちらにはなかったのが不思議。入れ忘れか?

これは注文コード09465985についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-07]

満足度:

用途: 池の水質調査

初心者でも使いやすい。検水専用カップの予備がほしい。

これは注文コード02852595についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-26]

MonotaROMonotaROからの回答:
パックテスト専用カップは注文コード76103693になります。貴重なご意見ありがとうございました。

満足度:

用途: 廃水処理の管理

廃水処理の液の管理に使っていますが、問題なく使えています。

これは注文コード33174215についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-19]

満足度:

用途: 水質検査

簡単で使いやすく、持ち運びも楽なので現場で使えるのが良い。

これは注文コード09465942についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-07]
  1   2  >>

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン