EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
13.05
注文コード
02855250
品番
CSR 13.05
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
8枚刃
全長(mm)
120
直径(Φmm)
13.05
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
食付長さ(mm)
1