印刷プレビュー

ガラスロート

233-09-11-07 ガラスロート 東京硝子器械(TGK) 02860663
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
02860663
品番
233-09-11-07
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
口径(Φmm)
75
足径(Φmm)×足長(mm)
9×78
TGK品番
233-09-11-07
仕様
並質ガラス(ガス吹き)
トラスコ品番
296-9891

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02860663
233-09-11-07
31477793
453-09-11-04
硬質ガラスロート 東京硝子器械(TGK) 硬質ガラスロート
東京硝子器械(TGK) 1個
¥772
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:3.40  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 小分け

小さいサイズがなかなか売っていないので助かりました。到着時に破損していましたがとても迅速・丁寧に返品・交換に対応して頂き満足しています。

これは注文コード02913723についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-13]

満足度:

用途: デリケートなビン詰作業

円形の口の容器(瓶など)に挿したとき、空気が抜ける溝のようなものがあればスムーズに注げるかも。この値段では無理か。足?の部分がもう少し短くてもいい。

これは注文コード02860672についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-03]

満足度:

用途: 食塩を試験管に移す

私ばこれを買ってとてもよかったと思っています。使いやすいしいつも清潔で安心です。品質も良かったと思います

これは注文コード02860645についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-21]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 大学生向けの化学実験

口径45 mmのロートを購入しました。
値段的には大変満足ですが、口径が内径ではなく外径なのは問題だと思います。
ガラスが少し分厚いこともあり、9 cmの円形ろ紙を使うと4 mmほどはみ出してしまいます。
通常、ロートの口径は内径で指定してあり、円形ろ紙を使う前提で考えればそれが当然でしょう(これまで当方で購入していた他業者の物はすべて内径でした。JIS の分析用ガラス器具JIS R3503もそうなっています)。
梱包は丁寧で良心的なのですが、これでは今後の購入はためらわれます。

これは注文コード02860645についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 国立大学法人京都大学 様 [2014-11-28]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: 試薬の調合等

通常の使用において差し障りがある問題ではございませんが、足部分に気泡と反り返りが見られ、また足先端の切り口が粗雑です。

これは注文コード02860663についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン