244-09-71-12 グリースレスバルブ 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02861257

印刷プレビュー

グリースレスバルブ

244-09-71-12 グリースレスバルブ 東京硝子器械(TGK) 02861257
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02861257
品番
244-09-71-12
内容量
1個
参考基準価格
¥14,500
税込価格
¥15,503
6月1日より価格改定を予定しております。新価格は17,226円となります。
販売価格(税別)
¥14,355

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。
部品の互換性があります。
型式
SML-1
オリフィス(mm)
1.5
枝管外径(Φmm)
6
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)空気
15
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)水
0.6
仕様
SA・SM型はストレートタイプ、SAL・SML型はアングルタイプです。
TGK品番
244-09-71-12

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン