印刷プレビュー

グリースレスバルブ

244-09-71-13 グリースレスバルブ 東京硝子器械(TGK) 02861266
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02861266
品番
244-09-71-13
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,994
販売価格(税別)
¥18,513

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。
部品の互換性があります。
型式
SM-2
オリフィス(mm)
3
枝管外径(Φmm)
8
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)空気
50
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)水
2
仕様
SA・SM型はストレートタイプ、SAL・SML型はアングルタイプです。
TGK品番
244-09-71-13

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。