244-09-71-17 グリースレスバルブ 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02861302

印刷プレビュー

グリースレスバルブ

244-09-71-17 グリースレスバルブ 東京硝子器械(TGK) 02861302
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02861302
品番
244-09-71-17
内容量
1個
参考基準価格
¥23,400
税込価格
¥25,019
販売価格(税別)
¥23,166

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。
部品の互換性があります。
型式
SM-4
オリフィス(mm)
5.5
枝管外径(Φmm)
12
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)空気
150
最大流入量(P=0.5kg/cm2)(L/min)水
7
仕様
SA・SM型はストレートタイプ、SAL・SML型はアングルタイプです。
TGK品番
244-09-71-17

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン