244-09-71-24 高真空グリースレスバルブ 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02861372

印刷プレビュー

高真空グリースレスバルブ

244-09-71-24 高真空グリースレスバルブ 東京硝子器械(TGK) 02861372
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02861372
品番
244-09-71-24
内容量
1個
参考基準価格
¥9,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
高真空域(1.33〜10-4Pa)に耐え、再現性にすぐれています。(十分注意を払えば、1.33〜10-6(Pa)も可能です。)・接液部はガラスとテフロン®;Oリングのみなので、耐薬品性にすぐれています。
硼硅酸ガラスを使用していますので、安定した溶着加工ができます。
構成部品が少なく、洗浄等のメンテナンスが容易です。
堅牢です。
2.イオンポンプ(排気速度60l/sec)で3.3〜10-6(Pa)の真空度になったが、真空計が少し離れているので実際の真空度は2.7〜10-5(Pa)位と思われる。
3.もれ量は1〜10-7ml/secである。
型式
SHV-12
スペース
テストNo1.気密度試験方法および結果・1.油廻転ポンプ(排気速度290l/min)と拡散ポンプ(排気速度100l/sec)で真空排気をして、約3.7〜10-4(Pa)の真空度に到達した。
枝管外径(Φmm)
12
TGK品番
244-09-71-24

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン