印刷プレビュー

分注器 定量ピペット 瓶付

244-12-54-01 分注器 定量ピペット 瓶付 草野科学 02861607
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02861607
品番
244-12-54-01
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥25,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
TGK品番
244-12-54-01
1目盛(mL)
0.02
分注範囲(mL)
1
びん容量(mL)
1000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。