印刷プレビュー

分注器 定量ピペット 瓶付

244-12-54-07 分注器 定量ピペット 瓶付 草野科学 02861643
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02861643
品番
244-12-54-07
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥55,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
TGK品番
244-12-54-07
1目盛(mL)
1.0
分注範囲(mL)
50
びん容量(mL)
3000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン