244-12-54-16 分注器 定量ピペット 瓶付 1本 草野科学 【通販モノタロウ】 02861686

印刷プレビュー

分注器 定量ピペット 瓶付

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02861686
品番
244-12-54-16
内容量
1本
参考基準価格
¥54,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
TGK品番
244-12-54-16
1目盛(mL)
0.5
分注範囲(mL)
20
びん容量(mL)
3000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン