印刷プレビュー

テンパックスガラスセル

247-15-01-25 テンパックスガラスセル 東京硝子器械(TGK) 02862151
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02862151
品番
247-15-01-25
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,445
販売価格(税別)
¥3,190

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
光路長(mm)
20
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
仕様
光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
TGK品番
247-15-01-25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン