印刷プレビュー

テンパックスセル10×10×45

247-15-01-30 テンパックスセル10×10×45 東京硝子器械(TGK) 02862203
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02862203
品番
247-15-01-30
内容量
1袋(2個)
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,173
販売価格(税別)
¥4,790

 
お気に入りに追加
仕様
光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
TGK品番
247-15-01-30
寸法(mm)
10×10×45
精度
1%以内

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。