247-15-01-31 テンパックスセル10×10×45 4個組 1袋(4個) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02862212

印刷プレビュー

テンパックスセル10×10×45 4個組

247-15-01-31 テンパックスセル10×10×45 4個組 東京硝子器械(TGK) 02862212
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02862212
品番
247-15-01-31
内容量
1袋(4個)
参考基準価格
¥8,400
税込価格
¥9,061
販売価格(税別)
¥8,390

 
お気に入りに追加
仕様
光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
TGK品番
247-15-01-31
寸法(mm)
10×10×45
精度
1%以内

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン