印刷プレビュー

石英標準セル二面透明 2×10×45

247-15-11-02 石英標準セル二面透明 2×10×45 東京硝子器械(TGK) 02862273
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02862273
品番
247-15-11-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,172
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
仕様
2個以上のマッチング(偏差1%以内)品も受注生産できます。
TGK品番
247-15-11-02
光路長×光路幅×高さH(mm)
2×10×45

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。