印刷プレビュー

キャップ付セル F15-UV-10

247-15-12-21 キャップ付セル F15-UV-10 東京硝子器械(TGK) 02862483
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02862483
品番
247-15-12-21
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,972
販売価格(税別)
¥25,900

 
お気に入りに追加
仕様
サイズ:12.5×12.5×58mm(キャップ含む)・有機溶剤の気密性試験:120時間後の溶媒試料の減少量と減少率
TGK品番
247-15-12-21
型式
F15-UV-10
タイプ
全面透明
光路長×光路幅×高さH(mm)
10×10×45

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。