印刷プレビュー

フッ素ホースE-PDB

280-17-07-05 フッ素ホースE-PDB 東京硝子器械(TGK) 02864757
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02864757
品番
280-17-07-05
内容量
1巻(20m)
参考基準価格(税別)
¥47,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
長さ(m)
20
使用圧力(MPa)
1.0以下
内径×外径(Φmm)
9×15
破裂圧力(MPa)
4
許容曲げ半径(20℃)(mm)
63
仕様
使用温度範囲:0℃〜+60℃
TGK品番
280-17-07-05

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02864757
280-17-07-05
33054296
E-PDB-9
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興(EIGHTRON) 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(EIGHTRON) 1本
¥33,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。