印刷プレビュー

Fine シャーレ 焼口

- Fine シャーレ 焼口 東京硝子器械(TGK) 02865484
※代表画像です
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
02865484
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥9,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
身の外径(mm)
185
身の高さ(mm)
40
口内径(Φmm)
178
TGK品番
284-02-02-11
材質
硬質ガラス
身・フタ厚さ(mm)
2.3/2.5

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 保管

問題なし。

これは注文コード02865502についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン