印刷プレビュー

石英ビーカー 50mL 透明

284-15-15-01 石英ビーカー 50mL 透明 東京硝子器械(TGK) 02865877
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02865877
品番
284-15-15-01
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

 
お気に入りに追加
TGK品番
284-15-15-01
容量(mL)
50
胴径(Φmm)×高さH(mm)
46×60

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン