284-15-15-04 石英ビーカー 300mL 透明 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02865904

印刷プレビュー

石英ビーカー 300mL 透明

284-15-15-04 石英ビーカー 300mL 透明 東京硝子器械(TGK) 02865904
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02865904
品番
284-15-15-04
内容量
1個
参考基準価格
¥19,000
税込価格
¥20,412
販売価格(税別)
¥18,900

 
お気に入りに追加
TGK品番
284-15-15-04
容量(mL)
300
胴径(Φmm)×高さH(mm)
78×103

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン