印刷プレビュー

サンプル培養びん

323-27-61-01 サンプル培養びん 東京硝子器械(TGK) 02868774
※代表画像です
(1件の商品レビュー)
注文コード
02868774
品番
323-27-61-01
内容量
1箱(24本)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,491
販売価格(税別)
¥4,158

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
キャップがTPX製なので、フタの上から中の様子が観察でき、各種の培養に適します。瓶はガラス製
容量(mL)
450
TGK品番
323-27-61-01
胴径(Φmm)×高さH(mm)
81×129
キャップサイズ(mm)
70

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 植物の組織培養

ふたが透明なので、光が届き、植物の組織培養に適している。

これは注文コード02868774についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。