323-27-61-02 サンプル培養びん 1ケース(20個) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02868783

印刷プレビュー

サンプル培養びん

323-27-61-02 サンプル培養びん 東京硝子器械(TGK) 02868783
※代表画像です
(1件の商品レビュー)
注文コード
02868783
品番
323-27-61-02
内容量
1ケース(20個)
参考基準価格
¥4,400
税込価格
¥4,704
販売価格(税別)
¥4,356

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
キャップがTPX製なので、フタの上から中の様子が観察でき、各種の培養に適します。瓶はガラス製
容量(mL)
900
TGK品番
323-27-61-02
胴径(Φmm)×高さH(mm)
95×181
キャップサイズ(mm)
70

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 植物の組織培養

ふたが透明なので、光が届き、植物の組織培養に適している。

これは注文コード02868774についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-12]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン