印刷プレビュー

目盛付スピッチ

330-04-51-03 目盛付スピッチ 東京硝子器械(TGK) 02868993
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02868993
品番
330-04-51-03
内容量
1セット(10本)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
330-04-51-03
型式
SC-68
目盛(mL)
0.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン