330-04-51-04 目盛付スピッチ 1セット(10本) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02869002

印刷プレビュー

目盛付スピッチ

330-04-51-04 目盛付スピッチ 東京硝子器械(TGK) 02869002
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02869002
品番
330-04-51-04
内容量
1セット(10本)
参考基準価格
¥5,400
税込価格
¥5,821
販売価格(税別)
¥5,390

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
15
TGK品番
330-04-51-04
型式
SC-69
目盛(mL)
0.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン