印刷プレビュー

F透明共通円筒分液50mL 15-15

330-13-74-72 F透明共通円筒分液50mL 15-15 東京硝子器械(TGK) 02871933
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02871933
品番
330-13-74-72
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥19,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
50
上部透明共通
15/25
下部透明共通
19/38
TGK品番
330-13-74-72
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。