コーティング ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)2.06 全長(mm)50 注文コード02880328 品番CSR-C 2.06
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は直径・全長など698種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質超微粒子 刃数4枚刃 全長(mm)50 直径(Φmm)2.06 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCNコーティング 食付長さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする