印刷プレビュー

ねじ口角形滴びん

30mL ねじ口角形滴びん SIBATA(柴田科学) 02886161
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02886161
品番
30mL
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
30
透明
TGK品番
371-05-43-01
材質
硼珪酸ガラス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。