100mL ねじ口角形滴びん 1本 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 02886186

印刷プレビュー

ねじ口角形滴びん

100mL ねじ口角形滴びん SIBATA(柴田科学) 02886186
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02886186
品番
100mL
内容量
1本
参考基準価格
¥1,220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
100
透明
TGK品番
371-05-43-03
材質
硼珪酸ガラス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン