印刷プレビュー

メスフラスコ スーパーグレード 茶褐色

- メスフラスコ スーパーグレード 茶褐色 SIBATA(柴田科学) 02887927
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02887927
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
100
栓共通
13
TGK品番
371-11-07-35
許容誤差(mL)
±0.08

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02887927
-
33437801
020070-100A
メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学) 1個
¥3,490
注文コードが変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。