023080-50A 短形メスフラスコ 透明 1個 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 02887981

印刷プレビュー

短形メスフラスコ 透明

023080-50A 短形メスフラスコ 透明 SIBATA(柴田科学) 02887981
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02887981
品番
023080-50A
内容量
1個
参考基準価格
¥2,220
税込価格
¥2,257
販売価格(税別)
¥2,090

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
首が太く短いので、試料の出し入れやピペット操作が容易に安全に行えます。
高さ(mm)
113
仕様
共通すり合わせガラス平栓付
TGK品番
371-11-12-05
材質
ホウケイ酸ガラス
容量(mL)
50
栓共通
19
許容誤差(mL)
±0.2
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン