印刷プレビュー

短形メスフラスコ 透明

023080-200A 短形メスフラスコ 透明 SIBATA(柴田科学) 02888006
(0件の商品レビュー)
注文コード
02888006
品番
023080-200A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,121
販売価格(税別)
¥2,890

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
首が太く短いので、試料の出し入れやピペット操作が容易に安全に行えます。
高さ(mm)
160
仕様
共通すり合わせガラス平栓付
TGK品番
371-11-12-07
材質
ホウケイ酸ガラス
容量(mL)
200
栓共通
22
許容誤差(mL)
±0.3
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン