印刷プレビュー

メスシリンダー スーパーグレード

023520-501A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 02888155
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02888155
品番
023520-501A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
JIS R3505のクラスA精度より高精度のメスシリンダーです。
容量(mL)
50
TGK品番
371-11-17-85
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.25
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
25×215
底径(Φmm)
60
アズワン品番
6-237-05
口外径(注ぎ口含む)(mm)
29

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02888155
023520-501A
44670306
023520-501A
メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き
SIBATA(柴田科学) 1個
¥1,390
バンパー付きになります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン